防犯カメラ用 映像・電源ケーブル(HD-SDI)

防犯カメラ用 映像・電源ケーブル(HD-SDI) - 塚本無線防犯カメラ用 映像・電源ケーブル(HD-SDI) - 塚本無線防犯カメラ用 映像・電源ケーブル(HD-SDI) - 塚本無線防犯カメラ用 映像・電源ケーブル(HD-SDI) - 塚本無線防犯カメラ用 映像・電源ケーブル(HD-SDI) - 塚本無線
(1件のレビュー)

HD-SDI/EX-SDIカメラ用ペアケーブル
映像・電源 延長ケーブル
最高級ケーブル使用
HD-SDI(デジタル)・AHD(アナログ)・CVI・TVIカメラ対応
映像 BNCP端子対応
Φ2.1電源DCソケット

形状映像ライン:3C-HFB(Φ5.6mm)/電源ライン:電源ケーブル(Φ5.3mm)対応機種EX-SDI/HD-SDI/AHD/CVI/TVI/アナログコネクタ【映像】BNCP端子(HD-SDI両端)、【電源】Φ2.1DCプラグ(カメラ側)、Φ2.1DCジャック(DVR側)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※コネクター付きの為、配管は、Φ28がお勧めです。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43724093WTW-HA3C-101巻(10m)10
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
43724109WTW-HA3C-201巻(20m)20
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
43724118WTW-HA3C-301巻(30m)30
オープン
9,598
10,558(税込)
当日出荷
43724127WTW-HA3C-501巻(50m)50
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
43724136WTW-HA3C-1001巻(100m)100
オープン
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-05
用途: 防犯カメラ

作業が早く出来満足です。15mのものが有れば丁度良かったです。コルゲートチューブなどにすぐ飛べるともっと良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする