一眼レフ
撮るたびに、スマホへ自動転送。すぐにシェア。タッチ&バリアングルで使いやすい。
ニコンDXフォーマットデジタル一眼レフカメラD5600。
有効画素数2416万画素
本体質量(g)約415
電源Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL14a
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×70×97
ファインダーアイレベル式ペンタミラー使用一眼レフレックス式ファインダー
液晶モニター3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)
撮影可能コマ数970
画面サイズ23.5×15.6
ISO感度設定ISO 100~25600
シャッタースピード1/4000~30秒
記録メディアSDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応)
連続撮影速度(最高)約5コマ/秒
内容量1個