ドライブレコーダー i-Safe Simple4(GPS標準) 261780-0140
前後2カメラドライブレコーダー
駐車監視機能
安全運転支援機能
全国のLED信号に対応!
HDR/WDR搭載で白飛びなし!
ノイズ対策済み
先行車接近お知らせ機能
ドライブサポート機能
車線逸脱お知らせ機能
車速アラーム機能
事故などで電源が切断しても、スーパーキャパシタによりファイルの破損を抑え、記録した映像を保護します。
多くのドライブレコーダーではSDカードが破損していても通常通り起動してしまい映像を記録できていないことがあります。本製品では起動時にmicroSDHCカードをチェックし、カードが破損していた場合は液晶表示で異常をお知らせするため、撮り逃しを防止できます。
事故等の大きな衝撃を受けた際、録画を自動で停止します。
これにより重要な映像を上書きすることがありません。
画面サイズ2.7インチフルカラーTFT液晶
記録媒体microSDHCカード(付属:16GB/class10)※8GB~32GB対応
仕様【記録映像再生方法】専用ビューワソフト(メーカーHPよりダウンロード)、ビデオ出力(別売AVケーブル必要)、本体液晶
取付ルームミラー裏、ダッシュボード、リヤカメラ取付位置:リヤガラス
記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画])
機能GPS、Gセンサー(ON/OFF調整可:0.1G~1.0Gまで0.1G単位で設定可)、LED信号機対応、HDR/WDR機能(ロントカメラのみ)、駐車監視モード・駐車監視録画方式(ケーブル付属・衝撃録画/常時録画+衝撃録画/タイムラプス録画)、ノイズ対策、おまかせ設定機能、かんたんスイッチ(再生/録画/音声録音の3種類から選択可能)、SDカードチェック機能、緊急録画停止機能、バックアップ機能、先行車接近お知らせ機能、車線逸脱お知らせ機能、ドライブサポート機能、車速アラーム機能、カメラ輝度調整 ◯ (フロントカメラ3段階、リヤカメラ5段階に調整可能)、リヤカメラ上下反転機能、リヤカメラ鏡像機能、液晶の明るさ調整、録画中の液晶表示(常時点灯/速度連動/時計表示/OFF)、カレンダー/時計表示、液晶反転機能、日時情報の記録
保証期間3年 (消耗品は除く)
記録ファイル形式映像:MOV(MPEG-4 AVC/H.264)、録画:1ファイル1分単位
音声録音ON/OFF可能
記録画像サイズFullHD(1920×1080)/HD(1280×720)/SD(640×360)
適合車種12V/24V車
画質高画質/低画質の2種類から選択可能
記録時間8GB:約40分~約285分、16GB(付属):約80分~約570分、初期設定:約115分、32GB:約160分~約1140分
フレームレート29fps
内容量1個
注意
※LED信号機が消灯状態で記録されないようにフレームレートを調整済み