ナイキ
トラッシュボックス
色
天板:クリアーホワイト/本体:クリアーホワイト
幅(mm)
899
奥行(mm)
450
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43802545
CW-0909KT-WW
31.3
900
¥
81,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
43802554
CW-0911KT-WW
34.2
1050
¥
86,100
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。