アクティブセンサー 長距離 高機能モデル
屋外用アクティブセンサー。
長距離・高機能型。
複数台設置時の相互干渉を防ぐ周波数4チャンネル切換スイッチ。
光軸調整を容易にしたレベルインジケーター。
雷の影響を受けにくい耐サージ電圧設計。
発報ディテクタを特定できるアラームメモリー機能。
悪天候による発報を未然に防ぐ悪環境通報機能。
虫や水滴が侵入しにくい防虫・防水スポンジ。
検知方式赤外線遮断検知方式
周波数(ビーム)4チャンネル切換
遮光時間50・100・250・500msec 4段階切換
警報保持時間2秒±1秒
警報出力N.C./N.O.、DC28V、0.2A(最大)(抵抗負荷)
仕様(タンパー)本体よりカバーを外すと開
光軸調整範囲水平方向±90°、垂直方向±10°
電源電圧(V)DC10.5~30
消費電流(mA)投光器+受光器/警戒時60(最大)、光軸調整時78(最大)
使用環境温度(℃)-35~+60
付属品取付用ネジ×8、ポール固定用ネジ×8、ポール取付用U字金具×4、遮光紙×2
使用環境湿度(%)最大95
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1台