LED投光器 100W 中距離照射 40度 集光タイプ
・狭角40°に集光された光が遠くまで届きます。
・防錆効果の高いボルトを採用
・密封性に優れ防水性能はIP66を実現、防水性UP!
・LEDだから省エネで抜群の明るさ!
・LEDは紫外線が少なく虫が寄り付きにくい
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明などに
全光束(Lm)約14040(光源の値に準ずる)
防水保護等級IP66(生活防水)
消費電力(W)100
コード長さ(m)約2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)268×310×44.5
セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書
材質アルミニウム合金+強化ガラス
質量(kg)約2.8
周波数(Hz)50/60兼用
使用温度(℃)-20~45
入力電圧(V)AC85-265
ランプ効率(Lm/W)140.4
発光色昼光色
光源LEDチップ×90個
芯数2
色温度(K)6000
台傾斜度(°)前後約180C
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)>80
照射角度(°)40
内容量1個
注意
※完全防水ではありません。浸水状態になる環境の設置はおやめください。※連続点灯時間は10時間以内でご使用ください。
※LED対応のスイッチをご使用ください。
※安定した適応電圧内でご使用ください。
※プラグは付属されていません。
※水平の設置は浸水リスクが高まります。
※アッパー照射にはご使用頂けません。