LED作業灯 直流電源 27W DC ワークライト 60度 集光タイプ 丸形
・安全性の高いローボルトライト
・直流 DC 12V/24V/36V/48V/60V/80Vに対応
・強度に優れたジュラルミン材質仕様
・取付用ステー・金具付属
用途車載ライト、トラック、重機、ワークライト、フォークリフト、補助ランプ、フォグランプ、荷台などに
セット内容投光器本体、取付金具、保証書、取扱説明書
材質ジュラルミン+アクリル樹脂
質量(kg)0.48
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)117×155×55
使用温度(℃)約-20~45
全光束(Lm)約2300
入力電圧(V)DC12/24
ランプ効率(Lm/W)85.2
発光色昼光色
光源LEDチップ×9個
色温度(K)6000
コード長さ(cm)約45
効率27W
防水保護等級IP67
演色指数(Ra)>80
照射角度(°)60(中角)
内容量1個
注意
※安定した、指定の電圧でご使用ください※完全防水ではありません。
※振動がある場所でのご使用は故障の原因となります。
トラック電装 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43101468 | LD27Y | 28865559 | - |
![]() |
ワークライト 9LED 丸型 12V/24V 共用 | モノタロウ | 1個 | ¥3,490 税込¥3,839 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |