製品内蔵10/100 Mbit Ethernetポートを使ったリモート電源制御
フロント部分とリア部分が分離可能なデザイン
コンセント単位での電源ON/OFF
リブーターとしても利用可能
バンクレベルでの電源計測に対応、計測精度1%
同一イントラネット内に設置されたすべてのPEデバイスを自動検出
環境センサーを使ってリモートからリアルタイムでモニタリング
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
USBアイソレーター/最大6kV絶縁/USB 2.0・1.1対応/5V 250mA出力/DINレール対応/産業用/ノイズ対策/機器保護/ガルバニック絶縁アダプターStarTech.com税込¥13,178¥11,980

