ビデオ延長器/HDMI&VGA/壁埋込式USウォールプレート/4K対応(HDMI)

ビデオ延長器/HDMI&VGA/壁埋込式USウォールプレート/4K対応(HDMI) - ATEN

Cat5e/6/6aまたはATEN 2L-2910 Cat6ケーブル1本でHDMI / VGA信号を拡張
ダブルギャングボックスにマウントできる設計
HDMI(3D、Deep color、4K)、HDCP2.2準拠
高解像度ビデオ

用途
HDMI及びVGA信号の延長に
仕様
HDCP:1.4、【延長距離】100
トラスコ品番
158-7750
質量(g)
290
出力
数:RJ45(HDBaseT)×1
入力
数:HDMI×1・VGA×1
準拠規格
HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP、CEC
インターフェース
HDMI・VGA
最大解像度
4K(HDMI)・1920×1200(VGA)
解像度
【距離HDMI】最大4K@70m(Cat5e/6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)、1080p@100m(Cat5e/6/6a)、VGA:最大1920×1200&1600×1200@70m(Cat5e/6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)、1920×1080@100m(Cat5e/6/6a)、4K対応:4096×2160/3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)、4096x2160/3840x2160@30Hz(4:4:4)
伝送方法
HDBaseT
伝送速度(Gbps)
最大データ:10.2(3.4/レーン)
ピクセル
最大ピクセルクロック:340MHz
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43812598VE2812UST
59,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする