4画面分割のほか、ディスプレイモードで最大4つのビデオソースを1台のスクリーンで制御可能です。
マウスカーソルを動かすだけで画面上の端末の操作ができる、マルチスクリーンコントロール機能を搭載しています。
ディスプレイモード:Quad View、Picture in Picture (PiP)、Picture by Picture (PbP)、Picture on Picture (PoP)に対応しています。
4K@30Hzまでの入出力解像度に対応しています。
ディスプレイモードとポート選択:フロントパネル、OSD、IRリモートを介したシステム設定
簡単な操作でPiPやPbPのリサイズや配置変更ができます。
デイジーチェーン制御(DCC)機能 - ユーザーは最大4台のCM1284に接続し、1箇所のコンソールからキーボードとマウスを使ってコンピューターや別のCM1284を操作可能です。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
1Uラックマウント対応型 8ポート シングルVGAディスプレイ対応USB接続KVMスイッチ/PCパソコンCPU切替器(OSD機能/USB VGA KVMケーブル付)StarTech.com税込¥84,678¥76,980
光メディアコンバータ 10Gbps対応 NBASE-T/10GBASE-T マルチギガビット対応シングルモード/マルチモード光ファイバーからRJ45銅線ネットワークに変換StarTech.com税込¥142,780¥129,800

