カラフル22巾(まさめ)5.5mワンタッチホルダー付

カラフル22巾(まさめ)5.5mワンタッチホルダー付 ムラテックKDS

光の乱反射を抑えるシリカコートテープを採用しています。
セフティブレーキ機構付フリータイプコンベックスです。
ワンタッチメジャーホルダー付です。

用途あらゆる寸法測定に テープ長さ(m)5.5 目盛仕様尺相当 テープ幅(mm)22 仕様0点補正移動爪、ショックアブソーバー付 トラスコ品番167-2417 材質テープ:スチール、バネ:スチール 質量(g)250 表示ヨンゴーゴーピッチ 水平保持(m)2.1 内容量1箱(24個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43823353 F2255SCL17H
オープン
19,980
21,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする