緊急用渦巻代替ガスケット

緊急用渦巻代替ガスケット - Matex

金属ガスケット並の耐圧性をもっており、短納期対応が可能です。
表面に特殊処理を施すことにより、フランジへの固着を大幅に軽減しております。

厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気:650まで)使用圧力10K内容量1箱(5枚)
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
438244281500-3.0T-RF-10K-32A32
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
438244371500-3.0T-RF-10K-40A40
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
438244461500-3.0T-RF-10K-50A50
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
438244551500-3.0T-RF-10K-15A15
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
438244641500-3.0T-RF-10K-20A20
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
438244731500-3.0T-RF-10K-25A25
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする