Matex
蒸気用低摺動汎用グランドパッキン リング成型品
摺動抵抗が小さく、シール安定性が良いパッキンです。
装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能です。
使用温度範囲(℃)
-200~300
内容量
1箱(5個)
全43種類を絞り込む
高さ(mm)
選択してください
5
6
6.5
7
8
9
9.5
10
11
内径(Φmm)
選択してください
10
13
14
16
18
22
24
25
26
28
30
32
34
35
36
38
40
43種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
質量(g)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43825015
8515R-10-20-5
166-1088
5
2.1
10
20
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43825024
8515R-10-23-6.5
166-0997
6.5
4
10
23
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43825033
8515R-13-27-7
166-2597
7
7
13
27
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43825049
8515R-14-24-5
166-1011
5
2.5
14
24
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43825058
8515R-14-32-9
166-1055
9
11.7
14
32
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43825067
8515R-16-26-5
166-1092
5
2.8
16
26
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43825076
8515R-16-28-6
166-1071
6
4.9
16
28
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43825085
8515R-16-29-6.5
166-2600
6.5
5.1
16
29
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43825094
8515R-16-34-9
166-2599
9
12.4
16
34
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43825103
8515R-18-28-5
166-2589
5
3
18
28
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43825119
8515R-18-31-6.5
166-1064
6.5
5.5
18
31
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43825128
8515R-18-36-9
166-2604
9
13.2
18
36
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43825137
8515R-22-35-6.5
166-1094
6.5
6.2
22
35
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43825146
8515R-22-36-7
166-1002
7
9.4
22
36
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43825155
8515R-24-34-5
166-2593
5
3.6
24
34
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43825164
8515R-24-36-6
166-2583
6
6.3
24
36
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43825173
8515R-24-37-6.5
166-2623
6.5
6.5
24
37
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43825189
8515R-25-37-6
166-1023
6
6.5
25
37
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43825198
8515R-25-39-7
166-2578
7
10.2
25
39
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43825207
8515R-26-36-5
168-9800
5
3.8
26
36
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43825216
8515R-26-39-6.5
166-1089
6.5
6.9
26
39
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43825225
8515R-26-42-8
166-1065
8
11
26
42
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43825234
8515R-26-45-9.5
166-2624
9.5
16.5
26
45
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43825243
8515R-28-41-6.5
166-1095
6.5
7.2
28
41
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43825259
8515R-28-44-8
166-1069
8
11.5
28
44
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43825268
8515R-30-42-6
166-1074
6
7.4
30
42
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43825277
8515R-30-43-6.5
166-2574
6.5
7.6
30
43
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43825286
8515R-30-46-8
166-1048
8
12
30
46
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43825295
8515R-30-48-9
166-0992
9
17.6
30
48
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43825304
8515R-32-45-6.5
166-1093
6.5
7.9
32
45
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43825313
8515R-32-48-8
166-1090
8
12.5
32
48
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43825329
8515R-32-50-9
166-1008
9
18.3
32
50
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43825338
8515R-32-52-10
166-1068
10
21
32
52
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43825347
8515R-34-54-10
166-2603
10
21.8
34
54
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43825356
8515R-35-45-5
166-1042
5
4.8
35
45
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43825365
8515R-35-51-8
166-2580
8
13.3
35
51
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43825374
8515R-36-52-8
166-1034
8
13.6
36
52
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43825383
8515R-36-55-9.5
166-2628
9.5
20.1
36
55
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43825399
8515R-36-56-10
166-1020
10
22.6
36
56
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43825408
8515R-38-57-9.5
166-1035
9.5
20.9
38
57
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43825417
8515R-38-58-10
166-1056
10
23.4
38
58
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43825426
8515R-38-60-11
166-1017
11
28.2
38
60
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43825435
8515R-40-50-5
166-2615
5
5.3
40
50
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください