アゼアス
デュポン(TM) タイベック(R)
グリース油や埃などの汚れから作業着とハーネス安全帯を保護します。
用途
ハーネス安全帯の汚れからの保護
色
白
仕様
フードヒモ、袖口ゴム、裾口ゴム入、両胸・背中スリット付、右尻ポケット付
内容量
1着
注意
※本製品は防護服ではありません。
※有害粉じんなどを扱う作業での着用はお止めください。
※全ての汚れを防げるといった保証はありません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
適応胸囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43830125
6015-L
L
174~182
100~108
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43830134
6015-XL
XL
180~188
108~116
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43830143
6015-XXL
XXL
186~194
116~124
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。