IIR-Xパッキン

IIR-Xパッキン - セキスイ

次亜塩素酸ソーダ用のパッキンです。
ブチルゴムをベースにした独自のゴム配合設計により、次亜塩素酸ソーダへの耐久性を向上させました。
ダブルの丸突起リブで確実な止水性能を発揮します。
低い締め付けトルクで高いシール性能を発揮します。

用途次亜塩素酸ソーダ配管材質ブチルゴム系厚さ(mm)3JIS規格JIS10K仕様最高使用温度(℃)100
全14種類を絞り込む
呼び径(A)
内容量
14種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
呼び径(A)
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43830369PI251枚251B
700
699
769(税込)
当日出荷
地域運賃
43830378PI2F1箱(10枚)250-
48,600
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
43830387PI2H1箱(10枚)200-
36,100
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
43830396PI301枚301 1/4B
730
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
43830405PI131箱(30枚)13-
14,100
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
43830414PI151箱(30枚)15-
14,700
13,980
15,378(税込)
当日出荷
43830423PI1F1箱(10枚)150-
29,200
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
43830439PI1H1枚1004B
1,840
1,788
1,967(税込)
当日出荷
地域運賃
43830448PI1Q1箱(10枚)125-
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
43830457PI201枚203/4B
560
559
615(税込)
当日出荷
地域運賃
43830466PI401枚401 1/2B
830
829
912(税込)
当日出荷
地域運賃
43830475PI501枚502B
940
939
1,033(税込)
当日出荷
地域運賃
43830484PI651枚652 1/2B
1,210
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
43830493PI801枚803B
1,450
1,398
1,538(税込)
当日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする