蓄光用マーカー

蓄光用マーカー サクラクレパス

光源を蓄光し暗所で発光します。(光源により、発光時間は異なります)
蛍光灯光を20分間当てて、おおよそ90分~120分視認可能です。
耐光性と耐熱性に優れています。

用途金属・ゴム・プラスチックなどへのマーキングに、水周りなどの濡れた面へのマーキングに、停電時に作業する際の作業着へのマーキングに、誘導標識、避難用具、救命器具、消火器、排煙装置等、非常用器具へのマーキングに トラスコ品番147-5840 材質キャップおよび本体:PP、受け皿・回転軸:POM 質量(g)26 インク色蓄光(黄緑) 適合温度(℃)-10~200 明るさ(Lm)200(廊下や階段での明るさ) 商品タイプ使い切り本体 内容量1個
注意
※pH2を超える強酸条件下では発光しなくなります。
※ご使用前に想定条件下でお試しいただくことをお勧めします。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43832645 KXSC-300
1,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43832645 KXSC-300 45880319 KXSC#300 KXSC#300 蓄光マーカー サクラクレパス 45880319 蓄光マーカー サクラクレパス 1本 999 税込1,099 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする