スーパーメイト
カート SC-401K
カゴを4個載せることができる大型カートです。
ショッピング以外にも荷物の運搬などにも使えます。
用途
大量のお買い物に、大型の商品のお買い物に
仕様
完成品
付属品
傘受け
トラスコ品番
126-8190
材質
全体:スチール
長さ(mm)
960
幅(mm)
600
質量(kg)
19
色
ダークグレー
高さ(mm)
1000
ハンドル高さ(mm)
980
キャスター径(Φmm)
100
内容量
1台
注意
※ご使用の際は突起物等で躓く可能性があるので注意して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43833537
SC401K
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません