スーパーメイト
カート SC-800MX
通常のカートよりも若干大きめのカートでお子様に優しい便利なチェアーシート付です。
用途
子供さんと一緒のお買い物に
仕様
完成品
付属品
傘受け
トラスコ品番
127-4459
材質
全体:スチール
長さ(mm)
810
幅(mm)
530
質量(kg)
10.5
色
ホワイト
高さ(mm)
930
キャスター径(Φmm)
100
内容量
1台
注意
※ご使用の際は突起物等で躓く可能性があるので注意して下さい。
※個人宅への配送はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43833546
SC-800MX
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません