スーパーメイト
カート TC-301M 570×820×955
お子様乗せとカゴ3個載せの2wayのカートです。
シートを奥に倒せばお子様乗せカートになります。
用途
子供さんと一緒のお買い物に
仕様
完成品
付属品
傘受け
トラスコ品番
126-9673
材質
全体:スチール
長さ(mm)
570
幅(mm)
820
質量(kg)
12.5
色
ダークグレー
高さ(mm)
830
ハンドル高さ(mm)
955
キャスター径(Φmm)
100
内容量
1台
注意
※ご使用の際は突起物等で躓く可能性があるので注意して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43833555
TC-301M
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません