スーパーメイト
カート シンカー 360×540×815 ホワイト
カゴ2個搭載できる業界最小のカートです。
シンプルで丈夫なフレーム構造で握りやすいバー型ハンドルです。
小回りの利く優しいユニバーサル設計です。
用途
狭い通路の店舗でのお買い物に、収納スペースの狭い店舗に
仕様
完成品、アンブレラホルダー付
付属品
アンブレラホルダー
トラスコ品番
127-1298
材質
全体:スチール
長さ(mm)
480
幅(mm)
340
質量(kg)
6
色
ダークグレー
高さ(mm)
300
内容量
1台
注意
※ご使用の際は突起物等で躓く可能性があるので注意して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43833564
SINKA
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません