汎用鉛フリーやに入りはんだ SN100C-032 0.8mm
ハロゲンフリー規格(Cl<900pppm、Br<900ppm Total<1500ppm)を満たした、低飛散タイプです。
人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。
用途プリント基板の後付け、修正に最適
線径(Φmm)0.8
仕様フラックス:032、JIS A級
適合鉛フリーはんだ×1
トラスコ品番145-5058
材質合金組成(すず:残部、銅:0.7%、ニッケル:0.05%、ゲルマニウム:0.01%以下)
質量(g)500
融点(℃)227
内容量1巻
注意
※はんだ付用途以外には使用しないこと。※煙(ヒューム)を吸入しないこと。
※取扱い後はよく手を洗うこと。
※はんだ付工程で粉じん、ヒュームが発生するときは、局所換気装置と同様に全体換気装置を使用する。
※作業内容により適切な保護具を着用してください。
※ご使用の前に必ず安全データシート(SDS)をお読みください。
はんだ用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 43834063
2021-04-11
- 用途:
- はんだ作業
製造業
やに入りはんだの仕上がりでは日本スペリアのSN100Cが一番だと思います。末尾の番号違いでやにの性質が違うようで、-032は-030よりもやにの飛び散りが改善しました。以前の飛んだやにが手にあたり熱い思いをすることが度々でしたが、-032ではなくなりました。ただ以前より、長く加熱されたやにが黒変しやすいように感じます。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
鉛フリーやに入りはんだの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/274/
2023-03-16