曜日別特売

グランドパッキン D4101 フッ素樹脂含浸炭化繊維

グランドパッキン D4101 フッ素樹脂含浸炭化繊維 - ダイコー

炭化繊維にフッ素樹脂(PTFE)と特殊潤滑油を配合・含浸させ特殊角編方法を用いた復元性の高いグランドパッキンです。

用途一般化学薬品・海水・オイル用ポンプ材質炭素繊維・フッ素樹脂ディスパーション・潤滑油長さ(m)3使用温度範囲(℃)200内容量1巻
注意
※グランドパッキンの選定に対しては、形式・パッキンの寸法及び組合わせ・流体・温度・圧力・PV値・PH・摺動速度などの諸条件があり適切な材料選定を行って下さい。
全12種類を絞り込む
高さ(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43836188D4101-11.111.1-11.1740
オープン
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
43836197D4101-12.712.7-12.7970
オープン
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
43836206D4101-14.314.3114.3-
オープン
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
43836215D4101-15.915.9215.9-
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
43836224D4101-19.119.1219.1-
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
43836233D4101-22.222.2322.2-
オープン
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
43836249D4101-25.425.4425.4-
オープン
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
43836258D4101-3.23.2-3.262
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
43836267D4101-4.84.8-4.8140
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
43836276D4101-6.46.4-6.4245
オープン
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
43836285D4101-7.97.9-7.9375
オープン
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
43836294D4101-9.59.5-9.5545
オープン
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする