曜日別特売

グランドパッキン D4103 フッ素樹脂含浸カーボンファイバー

グランドパッキン D4103 フッ素樹脂含浸カーボンファイバー - ダイコー

特殊カーボンファイバー繊維にフッ素樹脂ディスパーションを含浸し編組したグランドパッキンです。
カーボンファイバーは耐薬品性に優れ強酸を除く殆どの流体にご使用頂けます。
また、従来の石綿製品と比べて摺動トルクが小さくなっています。

用途各種バルブ等(回転用)材質特殊カーボンファイバー・フッ素樹脂ディスパーション長さ(m)3使用温度範囲(℃)260内容量1巻
注意
※グランドパッキンの選定に対しては、形式・パッキンの寸法及び組合わせ・流体・温度・圧力・PV値・PH・摺動速度などの諸条件があり適切な材料選定を行って下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43836425D4103-11.111.1-11.1740
オープン
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
43836434D4103-12.712.7-12.7970
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
43836443D4103-14.314.3114.3-
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
43836459D4103-15.915.9215.9-
オープン
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
43836468D4103-19.119.1219.1-
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
43836477D4103-22.222.2322.2-
オープン
81,980
90,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
43836486D4103-25.425.4425.4-
オープン
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
43836495D4103-3.23.2-3.262
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43836504D4103-4.84.8-4.8140
オープン
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
43836513D4103-6.46.4-6.4245
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
43836529D4103-7.97.9-7.9375
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
43836538D4103-9.59.5-9.5545
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする