タチカワ
フィニッシュネイル
用途
回り縁、幅木の取り付け、各種内装仕上げ打ち
材質
鉄(軟鋼線材)/亜鉛メッキ
全9種類を絞り込む
色
ライトオーク
ライトキャメル
ライトベージュ
内容量
1箱(2000本)
1箱(3000本)
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
足長(mm)
色
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43837834
F25LC
1箱(3000本)
25
ライトキャメル
0.7
¥
1,250
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
43837843
F25LO
1箱(3000本)
25
ライトオーク
0.7
¥
1,250
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
43837859
F25LY
1箱(3000本)
25
ライトベージュ
0.7
¥
1,250
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
43837868
F30LC
1箱(3000本)
30
ライトキャメル
0.85
¥
1,500
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
43837877
F30LO
1箱(3000本)
30
ライトオーク
0.85
¥
1,500
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
43837886
F30LY
1箱(3000本)
30
ライトベージュ
0.85
¥
1,500
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
43837895
F35LC
1箱(2000本)
35
ライトキャメル
0.62
¥
1,190
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
43837904
F35LO
1箱(2000本)
35
ライトオーク
0.62
¥
1,190
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
43837913
F35LY
1箱(2000本)
35
ライトベージュ
0.62
¥
1,190
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください