3Dプリンタ NF-600S
ノズル高さ自動調整機構の搭載により、わずらわしい手動でのノズル高さ調整から開放されます。
用途パーツ造形、教材ツールとして使用
仕様PLA、ABSなど様々な材料にも対応。
トラスコ品番139-3079
幅(mm)348
寸法(mm)造形エリア(x、y、z):200、200、170
質量(kg)14
高さ(mm)480
奥行(mm)362
内容量1台
3Dプリンター の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07