電動ドライバー VE-6000PR プッシュ式 出力トルク:1.6~4.5N・m
グリップは振動を吸収するゲルパッド付で持ちやすく、疲れにくくなっています。(エルゴノミックデザイン)
カーボンブラシの交換が不要でメンテナンスフリーです。
いじり止めスリーブ付で調整の誤操作を防ぎます。
本体側に接続コネクターがなく、電源コードが一体式(2.5m)です。
ネジ締め作業のスピードアップが20%アップしました。(VE-5000、VE6000との比較です。)
スロットレス・ブラシレスモーターを採用しています。
締付精度、効率、メンテナンス性が向上しています。
用途組み立てラインでの多機種同時使用の制御、周辺機器との連動などに
仕様【トルク調整リング】16段階×8目盛
トラスコ品番160-5725
セット内容吊り下げリング:1個、いじり止めスリーブ:1個、止めネジ(M3×3):2個、六角レンチ(H1.5):1本、3P2P変換アダプター:1個、取扱説明書
材質PC+エラストマー
長さ(mm)290
質量(kg)1
タイププッシュスタート式
回転数(min-1[r.p.m])強:1200
コード長さ(m)2.5
付属ビットA14 +2×65×2本
トルク(N・m)1.6~4.5
定格入力AC100V 50/60Hz 135W
適合ビット(mm)6.35
適合ねじ(mm)小ねじ4.0~5.0
適合ねじ(mm)タッピングねじ≦4
内容量1台
注意
※取扱説明書をよく読み、正しく配線されていることを確認してから通電してください。※信号出力線に接続する機器はPLC(フォトカプラ入力)以外の物は使用しないでください。
※信号出力線に電源の+側を直接接続しないでください。
※電流制限抵抗が無い状態になり、フォトカプラを破損します。
※信号出力線に、リレー/モーター/ランプ等を直接接続して駆動しないでください。
電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20