液状ガスケット エアログレード PL32A
燃料を含むあらゆる流体に使用できる固まらない液状ガスケットです。
固まらないので組み立て時間が無制限で取り外しも容易です。
用途燃料、ポンプ、シリンダーヘッド、ギアボックス、モーター、ガスタービン、発電機、真空システムに
仕様甘いエーテル臭
トラスコ品番138-3624
材質ポリエステルウレタン
容量(mL)75
使用温度範囲(℃)-50~250
液色青
引火点(℃)(密閉式)-17℃
粘度液体(チキソトロピックゲル)
危険等級Ⅱ
アズワン品番64-8326-24
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量37mL
危険物の性状水溶性
内容量1本(75mL)
接着剤・補修材 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43849034 | 893 | 43849043 | 892 |
![]() |
液状ガスケット ハイロマーM | 旭エンジニアリング | 1本(40mL) | ¥1,998 税込¥2,198 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04