ライトティグISK-LT201F2(40065)
100V/200V兼用です。
1つのダイヤルで各種設定を簡単に行えます。
パルス周波数0.2Hzから500Hzまで調整可能です。
使用中の設定値を自動で記憶し、起動時に自動で読み込むメモリー機能付きです。
アップスロープ・ダウンスロープ制御で均一な溶接を可能にします。
アークフォース機能・アークスタート機能・溶着防止・電撃防止機能など、手棒溶接の機能が充実しています。
用途TIG溶接に、アーク溶接に
仕様直流TIG溶接、【プリフロー/ポストフロー】0~0.5秒/0~20.0秒、【アップ/ダウンスロープ】0~15秒、【初期設定電流・溶接電流・クレータ電流・パルス溶接電流・パルスベース電流】5~200A(5~100A)
トラスコ品番166-2637
セット内容トーチケーブル8m、入力ケーブル3m(3芯3.5sq)、アースクリップ付ケーブル3m、アルゴン用レギュレーター(ホース3m)、タングステン電極Φ2.4×2個、コレットボディ×2個(Φ2.4・Φ3.2)、コレットチャック×4個(Φ1.6・Φ2.0・Φ2.4・Φ3.2)、ノズル×4個(No.4・No.5・No.6・No.7)、ロングキャップ×1個、ショートキャップ×1個、絶縁カバー×1個
電源(V)100/200兼用
入力容量5.0kVA(1.5kVA)
ケーブル長(m)3
寸法(Φmm)溶接棒:1.6~3.2(TIG溶加棒200V時)
定格出力電流(A)200(100)
入力電圧(V)単相100/200
使用率(%)TIG溶接(100V/200V):100/40、手棒溶接(100V/200V):30/30
定格入力(kVA)TIG直流:1.5/5.0(100V/200V)、手棒溶接:2.5/6.0(100V/200V)
パルス発生 周波数0.2~500Hz
パルス幅1~99%
無負荷電圧(V)55
電流範囲(A)TIG直流:5~100/5~200(100V/200V)、手棒溶接:10~80/10~130(100V/200V)
内容量1台
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43849077 | ISK-LT201F2 | 45076064 | ISK-LT201F2 |
![]() |
ライトティグ 100V/200V兼用フルデジタル制御DCパルスTIG溶接機 | IKURATOOLS(育良精機) | 1台 | ¥239,000 税込¥262,900 | 注文コードが変更になりました |