PH計用ほう酸塩標準液pH9.18

PH計用ほう酸塩標準液pH9.18 佐藤計量器製作所

各種PH計を校正する際に必要な標準液です。
pH9.18です。

用途水質検査、工業用排水管理、PH計使用業者用に 仕様ほう酸塩pH標準液(pH9.18) トラスコ品番166-4329 材質本体:PE(ポリエチレン)、キャップ:PP(ポリプロピレン) 全長(mm)155 外径(Φmm)80 内容量1本(500mL)
注意
※消費期限あり
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43850075 6404-10
2,200
1,998
2,198 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「pH計/導電率計/標準液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする