板付温度計(フック箱)

板付温度計(フック箱) 佐藤計量器製作所

測定温度範囲(℃)-40~50 全長(mm)252 仕様壁掛け型 トラスコ品番166-4317 幅(mm)43 高さ(mm)252 質量(g)55 奥行(mm)18 内容量1個
注意
直射日光の当たる場所ではご使用頂けません。高温による破損や液が変色する事があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43850443 1510-40
1,300
1,198
1,318 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする