京都活具
炒め鍋
鉄の良さ
初めての方でも安心。
スピニング加工
こだわりの取っ手
材質
本体:鉄(普通鋼板)、取手:木(天然木)
表面処理
ハードテンパー加工
RoHS指令(10物質対応)
対応
底面の厚さ(mm)
1.4
内容量
1個
注意
※油が十分馴染むフライパンになるまでは、ご使用前の「油返し」は忘れずに行いましょう。
※ご使用後は、温かいうちにパームタワシやささら等でお湯で洗いましょう。洗剤でごしごし洗うと折角馴染んだ油の膜を洗い流してしまいます。
※最後に加熱して水気をとばしてから、表面に油を薄く塗って保管するとサビ予防にもなります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43827237
-
28
¥
5,300
¥
5,830
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43827255
-
30
¥
5,900
¥
6,490
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください