京都活具
炒め鍋 深型
鉄の良さ
初めての方でも安心。
スピニング加工
こだわりの取っ手
サイズ(cm)
20
仕様
あみ付
サイズ
深型
RoHS指令(10物質対応)
対応
底面の厚さ(mm)
1.4
満水容量(L)
2.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43827517
-
¥
4,600
¥
5,060
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください