電気ディスクグラインダ(125mm)
パワフルな研削力、最大出力1,060W
安全性を高めたパドルスイッチ、オフロックレバーを搭載し、不用意な動作を防ぎます。
握り部(テールカバー) 周長がクラス最細168mmで握りやすくなりました。
付属品125mmレジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル
電圧(V)単相100
消費電力(W)900
モーター単相直巻整流子モーター
研削砥石寸法(mm)(穴径)22
電源周波数(Hz)単相交流50/60共用
内容量1台
注意
※握りやすい細径 2019年1月現在。メーカー調べ。国内電動工具メーカーにおいて(100mm、125mm電気ディスクグラインダ消費電力1000W以下、パドルスイッチタイプ)※掲載製品の希望小売価格は予告なく変更になる場合がございます。
※製品の色はご覧になるモニターの環境によっては実際の色とは若干異なる場合がございます。
※製品の仕様及び外観などは改良等のため予告なく変更する場合がございます。
電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19