パール金属
木柄カトラリー4P
材質
金属部:ステンレス鋼、ハンドル:天然木
全長(mm)
スプーンM:165、スプーンL:190、フォークM:175、フォークL:190
質量(g)
スプーンL:39、スプーンM:27、フォークL:36、フォークM:21
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44016343
B-5547
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください