バタフライ レジャーテーブル

バタフライ レジャーテーブル 伸和

アウトドアや運動会、行楽シーズンに大活躍のバタフライレジャーテーブルです
カップホルダーが4個付いているので、ホルダーに飲み物を入れれば、テーブルの上を有効活用できます
袋かけ用フック付きでゴミ袋などが風で飛ばされるのを防ぎます
使わない時は、コンパクトにしまえます
スライドバックルで開け閉めが簡単、持ち運ぶ時も外れにくいので安心です
付属の脚とカップホルダーはテーブル内にすべて収納可能です
重さも約1Kgでお子様でも持ち運びできる軽さです
耐荷重約5Kg
ブルーとピンクの2色展開です

材質ポリプロピレン 組立寸法(mm)607×551×230 耐荷重(kg)5 付属品外径約6.7cmまで対応のカップホルダー4個つき 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)551×310×60 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44026764 - ブルー
オープン
1,898
2,088 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44026773 - ピンク
オープン
1,898
2,088 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする