スッキリ21 75A ALFS付
材質プラスチック製
形状露出・半埋込両用形
タイプフリースペース付
シリーズスッキリパネルコンパクト21
相線式単相3線
容量(A)75
ドア無
回路スペース2
リミッタースペース付
内容量1面
遮断 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07