ガステーブルコンロ

ガステーブルコンロ パロマ
(2件のレビュー)

あんしんコンロ コンロ30分消火あんしんモード搭載で、うっかりをフォローします。
煮こぼれなどが器具内に侵入しにくいシールドトップ。
パロマ独自の安全装置で、万が一グリル内の魚などに引火した場合でも、排気口から炎が出ることを抑制し、火炎を未然に防ぎます。

(フェイス)ブラック 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)592×461×180 材質(天板)ホーロートップ 色(天板)チャコール ガス消費量(kW)4.20 機能調理油過熱防止装置・立消え安全装置、コンロ・グリル消し忘れ消火機能、焦げつき消火機能、チャイルドロック、早切れ防止装置、高温炒め機能 電源DC3.0V(乾電池単1×2) 内容量1台
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44043406 PA-S42B-R LPガス用
44,800
 
 
取扱い終了
44043415 PA-S42B-R 都市ガス用
44,800
 
 
取扱い終了
44043424 PA-S42B-L LPガス用
44,800
 
 
取扱い終了
44043433 PA-S42B-L 都市ガス用
44,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
44043424
2021-11-18
用途:
台所で使用

使い始めなのでわからない、機能面では、かなり良くなっている、以前、同等品を使用。

対象商品:
44043433
2021-07-26
用途:
調理一般
製造業

グリル引き出しのフロントカバーと底板を簡単に分離できるので洗いやすいです。またガスコンロの吹き出し口と天板の間の隙間が小さく調理カスが落ちにくいので内部が汚れにくくてよいです。全般に汚れにくく掃除しやすく気を使って設計されているという印象です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガスコンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする