空気消臭除菌装置「ブルーデオ」

空気消臭除菌装置「ブルーデオ」 マスクフジコー
(1件のレビュー)

日本製、光触媒で消臭・除菌
日本アトピー協会推薦品
光触媒に抗菌金属を独自にブレンドした、ハイブリッド光触媒フィルター搭載
光触媒フィルターで「元から分解」します。お手入れが簡単:フィルターに付着した有機物を分解除去。光触媒フィルターの買い替え、交換は不要(プレフィルターは、環境や使用状況によっては、お掃除や交換が必要です)
面倒な水タンクの洗浄、専用洗剤の補充等も一切ありません。軽量でコンパクト:ファンとフィルターを小型化。机やチェストの上など、色々なところに置けて移動も楽々です
使用推奨場所:子供部屋、書斎、寝室など(8畳目安)

適合床面積8畳目安 付属品ACアダプター 質量(kg)1.4(ACアダプター除く) 電源家庭用交流100V(50~60Hz共用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×129×265 風量(m3/min)弱:0.13・標準(中):0.24・強:0.40 電源コード(m)約1.5 消費電力(W)(50/60Hz)弱:8.5・標準(中):9.0・強:12.0 運転音(dB)弱:22・標準(中):28+・強:40 風量調整弱・標準(中)・強 使用場所子供部屋、書斎、寝室等 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44052147 MC-S101
26,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44052147 MC-S101 50065227 MC-S201 MC-S201 ブルーデオ  S型 8畳 マスクフジコー 50065227 ブルーデオ S型 8畳 マスクフジコー 1台 26,880 税込29,568 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
44052147
2023-12-03
用途:
各部屋の中に入れて使用しています。臭いがしなくなりました。咳もあまりでなくなりました。
悠優舘 様 (不動産業)

ここは全館個室の老人ホームなので、追加の購入を考えていますが、個数が増えるので、もう少し安くならないかなと頭をかかえています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする