ロックアウトキー 絶縁タイプ
施錠が完了した後でしか本体から鍵を引抜く事が出来ない安全構造です。
ツルがプラスチック製ですので絶縁性に優れています。
用途ロックアウトとして
付属品キー2本
材質シリンダー/亜鉛合金
色赤
材質(本体)ナイロン、繊維ガラス
質量(g)65
使用温度範囲(℃)-20~150
幅W×厚さ×高さH(mm)38×20×45
吊径(mm)6
材質(ツル)ナイロン
内容量1個
注意
※合鍵、同一キーの販売は行っておりません。
防犯用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44989115 | - | 82780874 | BD-G11 |
![]() |
ロックアウトキー 絶縁タイプ | モノタロウ | 1個 | ¥1,498 税込¥1,648 | 注文コードが変更になりました |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ロックアウトとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lockout/
2023-02-22