カモ井加工紙
建築養生用ルパンクーペ 太芯タイプ
ルパンクーペの太芯タイプ。
用途
建築塗装用
テープ厚さ(mm)
0.17
伸び(%)
9.8
引張強度(N/15mm)
39
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※被着体によっては汚染することがありますので、ご使用前にお確かめください。
※貼る面の埃・油分・水分等、よく拭き取ってご使用下さい。
※電気絶縁用には使用しないでください。
※テープの保管について、直射日光のあたらない冷暗所で箱に入れて保管して下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
主な用途
色
粘着剤
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44053854
‐
1ケース(30巻)
24
50(30巻)
特殊フィルム
塗装・養生用
ピンク
アクリル系
3.9N/10mm
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44053863
‐
1ケース(12巻)
50
50(12巻)
特殊フィルム
塗装・養生用
ピンク
アクリル系
3.9N/10mm
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
45071609
‐
1ケース(24巻)
30
50
特殊フィルム
養生用
ピンク
アクリル系
3.9N/10mm
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください