モザイクテーブル30
屋外でのワンシーンを華やいだものにするテーブルです。
お庭やテラスをオシャレに演出したい方に。
モザイク発祥の地、ヨーロッパのテイストが置くだけでシックにまとめてくれます。
丹念に敷きつめられたモザイク柄はクラシカルな魅力があります。
材質フレーム:スチール、天板:タイル
幅(mm)760
質量(kg)25
色マットグリーン
質量(g)約25000
穴径(Φmm)パラソル:約44
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約760×760×740
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅76cm×奥行76cm×高さ74cm
内容量1台
注意
※組立式・個人様宅への配送不可の商品です。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,800 / 税込 ¥ 1,980 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 2,100 / 税込 ¥ 2,310 |
| 離島 | 1 | お送りできません |