コンセントボックス

コンセントボックス タカショー

イルミネーションやガーデンライトの気になる電源接続部分を安全にお使いいただけます。
タップやプラグをセットするだけで、接続部分がに防雨仕様になります。

仕様耐水性 材質ポリプロピレン・シリコーン 質量(g)約900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×330×150 保護等級IP55(JIS防じん噴流形) 内容量1個
注意
※完成品
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44054676 LSO-21
4,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする