デジタルコードレス電話機 子機1台タイプ

デジタルコードレス電話機 子機1台タイプ Panasonic(パナソニック)

[親機]見やすい液晶画面と使いやすい大きなダイヤルボタン
[聞こえる]親機(受話器)に「受話音量大」を搭載
[あんしん]着信音が鳴る前に自動で相手にメッセージをアナウンス「迷惑防止」

付属品受話器・受話器コード・電話機コード・ACアダプター(親機)・コードレス子機・電池パック・電池カバー・子機充電台 セット内容親機+子機 ホワイト 質量(g)親機:約650、子機:約140(電池パック含む)、充電台:約155 最大消費電力(W)親機:約2.5、充電台:約0.7 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)親機:約73×190×203(アンテナを除く)、子機:約173×49×25、充電台:約47×73×90 待機時消費電力(W)親機:約0.5、充電台:約0.2(子機を充電台から外しているとき) 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44055184 VE-GE10DL-W
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする