デジタルコードレス電話機 子機1台タイプ
光って分かりやすい「着信お知らせLED」を子機に搭載
呼出音が鳴る前に相手に警告メッセージを流す「迷惑防止」機能搭載
ナンバー・ディスプレイ契約なしでも不在着信履歴を表示(日付・時刻のみ)
セット内容親機+子機
付属品受話子機・電話機コード・ACアダプター(親機)・コードレス子機・電池パック・電池カバー・子機充電台
色ホワイト
質量(g)親機:約510(受話子機含む)、子機:約140(電池パック含む)、充電台:約155
最大消費電力(W)親機:約4.0、充電台:約0.7
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)親機:約78×159×189、受話子機:173×49×27、子機:175×49×25、充電台:47×73×90
待機時消費電力(W)親機:約0.9、充電台:約0.2(子機を充電台から外しているとき)
内容量1セット