トーエイライト
スライディングボード180
スライド面70cmのレギュラーモデル、下半身、体幹、バランス能力を効果的に鍛えることができます
用途
フィットネス、トレーニング
仕様
裏面すべり止め付
付属品
ポリウレタン製シューズカバー(H-7159)、収納ケース付
材質
表面:PP、裏面:PVC、両側ストッパー:PP
質量(kg)
1.8
寸法(幅W×長さL)(cm)
57.5×184(滑走面:50×170)
アズワン品番
65-0539-89
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44063837
H7160
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください