トーエイライト
メジャーマット3M
厚さ4mmPVC発泡シートはクッション性に優れ、着地時の衝撃をやわらげます丸めて収納出来ます
用途
体力測定
材質
PVC発泡
厚さ(mm)
1
質量(kg)
約3
寸法(幅W×長さL)(cm)
100×350
幅(m)
ライン:0.5~1(10cm間隔)、1~3(5cm間隔)
アズワン品番
65-0543-55
内容量
1枚
注意
※マット上のラインは目安です。正確な測定を要する場合は実測にて対応願います。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44063889
T1813
¥
27,700
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください