曜日別特売

超硬チップ付HSS-Gドリル テクロナコート

超硬チップ付HSS-Gドリル テクロナコート - RUKO超硬チップ付HSS-Gドリル テクロナコート - RUKO超硬チップ付HSS-Gドリル テクロナコート - RUKO超硬チップ付HSS-Gドリル テクロナコート - RUKO超硬チップ付HSS-Gドリル テクロナコート - RUKO超硬チップ付HSS-Gドリル テクロナコート - RUKO超硬チップ付HSS-Gドリル テクロナコート - RUKO超硬チップ付HSS-Gドリル テクロナコート - RUKO
仕様(交差)h8材質HSS-G先端角(°)118表面処理Tecrona母材HSS-Gねじれ角(°)18-30内容量1本
全18種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44058998815020C22449
6,200
6,198
6,818(税込)
翌日出荷
返品不可
44059016815030C33361
5,350
5,298
5,828(税込)
当日出荷
44059025815040C44375
5,250
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
44059034815045C4.54780
5,350
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
返品不可
44059043815050C55286
5,350
5,298
5,828(税込)
当日出荷
44059068815060C65793
5,750
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
返品不可
44059086815075C7.569109
6,550
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
返品不可
44059095815080C875117
7,500
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
44059113815090C981125
8,500
8,298
9,128(税込)
翌日出荷
返品不可
44059138815100C1087133
9,250
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
返品不可
44059007815025C2.53057
5,700
取扱い終了
返品不可
44059059815055C5.55793
5,350
取扱い終了
返品不可
44059077815070C769109
6,400
取扱い終了
返品不可
44059104815085C8.575117
7,850
取扱い終了
返品不可
44059129815095C9.581125
9,250
取扱い終了
返品不可
44059147815110C1194142
11,400
取扱い終了
返品不可
44059156815120C12101151
12,050
取扱い終了
返品不可
44059165815130C13101151
15,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする