アビテラックス
電気グリルパン
定格消費電力(W)
680
容量(L)
(鍋)1.5
満水容量(L)
1.8L
本体質量(kg)
約1.85
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×240×190
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42817173
APN18G-R
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください