エスコ エスコの 溶接用品 エスコの ガス トーチ/バーナー エスコの バーナー 1300℃バーナー(カセットガス式) 電子着火方式 1300℃バーナー(カセットガス式) 注文コード 44075317 (1件のレビュー) 火炎温度(℃)1300 連続使用時間約90分 仕様電子着火方式 付属品250gカセットガス1本 寸法(mm)50×180×70 質量(g)260 使用燃料カセットボンベ 点火方式着火ボタン 火炎の長さ(mm)120mm 発熱量(kcal/h)2100 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA303YF-1A 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 44075317 EA303YF-1A オープン ¥3,200 ¥3,200 ¥3,520 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 溶接用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity TAS MAPPトリプルバーナーキット TASCO(タスコ) 税込¥24,178~ ¥21,980~ TAS MAPPダブルバーナーキット TASCO(タスコ) 税込¥19,778~ ¥17,980~ TB520CT用スクレーパー替刃 TASCO(タスコ) 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ TAS MAPPシングルバーナーキット TASCO(タスコ) 税込¥14,278~ ¥12,980~ CR ターボトーチ<ロング> CAPTAIN STAG 税込¥934 ¥849 バスケットへ カセットガスクッキングトーチバーナー イワタニ 税込¥5,168 ¥4,698 バスケットへ カチッポターボ TTS 税込¥329 ¥299 バスケットへ カチッポミュー TTS 税込¥428 ¥389 バスケットへ カチッポミニ スパン TTS 税込¥274 ¥249 バスケットへ TAS MAPPガスボンベ TASCO(タスコ) 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ スタンド ガスチャッカー(ブラック) CAPTAIN STAG 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ セーブポイントSM-2ベンド型 千代田精機 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ セーブポイントLP-8 千代田精機 税込¥102,278~ ¥92,980~ セーブポイントLA-8 千代田精機 税込¥96,778~ ¥87,980~ セーブポイントSO取付型(OX)スタウト、アスター用 千代田精機 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ セーブポイントストレート型 千代田精機 税込¥10,888~ ¥9,898~ セーブポイントSA取付型(AC)スタウト用 千代田精機 税込¥10,778 ¥9,798 バスケットへ 75°ガウジング吹管 千代田精機 税込¥35,178~ ¥31,980~ 4芯 延長用ケーブル 東安 税込¥10,998~ ¥9,998~ 6芯 延長用ケーブル 東安 税込¥10,558~ ¥9,598~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウスプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接溶接用品ガス トーチ/バーナーバーナーガストーチ・トーチバーナー 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 44075317 2023-12-16 用途: 庭の雑草駆除 サービス業 芝生の雑草対策として使用している。冬期、雑草を駆除するため除草剤を使用していたが、バーナーを使用することで環境対策になる。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「バーナー」にはこんなカテゴリがあります ガストーチ・トーチバーナー プロパンバーナー アセチレンバーナー シェアする マイページ 最近見た商品