単相200V/250Aインバーター直流アーク溶接機

単相200V/250Aインバーター直流アーク溶接機 エスコ

使用率(%)30% 仕様EMS対策商品の為、静電気・雷・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護します。 付属品入力ケーブル(3芯)3m・出力端子用絶縁カバー 入力12kVA/9.6kW 周波数50/60Hz 本体寸法185(W)×455(D)×320(H)mm 入力電源AC200V 出力電流20A/250A 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44076638 EA315GJ-2
オープン
148,100
162,910 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アーク溶接機の使用率とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/arcwelders/
2022-06-17

「アーク溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする